Beli kunci panel listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DV Handle Panel Lock
    Mulai

    Rp35.900

    DV Handle Panel Lock
    Deskripsi:
    Panel Lock & Hinge. High Quality.
    atribut:
    • Key: Included
    • Color: Silver Shiny
  2. HAITAN Panel Lock Model Push
    Mulai

    Rp49.900

    HAITAN Panel Lock Model Push
    Deskripsi:
    - Dilengkapi dengan kunci, - Untuk Keperluan indoor, - Permukaan pintu jadi rata, - Tombol besi warna silver.
  3. DV Turn Cam Lock
    Mulai

    Rp13.900

    DV Turn Cam Lock
    atribut:
    • Color: Silver Shiny
    • Key: Included
    • Model : Turn Cam Lock
  4. DV Push Panel Lock
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    DV Push Panel Lock
    atribut:
    • Model : Push Panel Lock
  5. HAITAN Panel Lock Model Handle
    Mulai

    Rp67.900

    HAITAN Panel Lock Model Handle
    Deskripsi:
    PANEL LOCK MODEL HANDLE (INDOOR) - Diaplikasikan pada panel indoor dengan kunci - Dengan panjang handel yang bervariasi
  6. Kraus & Naimer ON-OFF Selector Switch 60°
    Mulai

    Rp319.900

    Kraus & Naimer ON-OFF Selector Switch 60°
    Deskripsi:
    Kraus & Naimer ON OFF SWITCH 60 DEGKRAUS & NAIMER ON OFF SWITCH 60 DEG*Made in Austria*Tersedia untuk CA10-A200 dan bertegangan 20A* Menggunakan padlock* Menggunakan Kunci* Menggunakan EG Mounting
  7. DV Tubular Key
    Mulai

    Rp9.900

    DV Tubular Key
    Deskripsi:
    Panel Lock & Hinge. High Quality.
    atribut:
    • Size (mm): L: 68
    • Color: Silver
    • Model : Tubular Key for MS-705
  8. BluePoint Tweezer Kit
    Mulai

    Rp889.900

    BluePoint Tweezer Kit
    Deskripsi:
    - Vinyl zipper pouch packaging - All stainless construction
  9. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  10. CKE Kipas Exhaust Dinding 2 Arah (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp599.900

    CKE Kipas Exhaust Dinding 2 Arah (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust shutter in-out/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  12. IFM Cylindrical Proximity Sensor and Switch
    Mulai

    Rp719.900

    IFM Cylindrical Proximity Sensor and Switch
    Deskripsi:
    These inductive proximity sensors are designed for noncontact detection of metal targets in position-sensing applications and part-presence applications. Each features an extended sensing range and robust housing design to reduce failure from mechanical damage in industrial applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111926
  13. WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    WILSON CABLES Automotive Cable AVSS (Kabel Otomotif)
    Deskripsi:
    Keunggulan :- 99,99% Tembaga Murni- Aplikasi MudahPVC bebas timbal, ketahanan yang sangat baik terhadap cairan baterai, abrasi (Tape abrasion & Scrape abrasion). Cocok untuk aplikasi pada rentang suhu -40°C - 80°C. Digunakan untuk sirkuit tegangan rendah pada kendaraan (mobil, sepeda motor, dll).
    atribut:
    • Conductor Material: Serabut 99,9% Tembaga Murni
    • Insulation Material: PVC
    • Length (m): 100
  14. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
  15. Brother (Office Equipment) Filing Cabinet (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  16. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  17. TORA Mesin Solder
    Mulai

    Rp179.900

    TORA Mesin Solder
    atribut:
    • Power (W): 300
  18. Kennedy Multi Purpose Four-Way Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Kennedy Multi Purpose Four-Way Wrench
    atribut:
    • MFR Part No.: WUK004
    • eclassCode: 22390407
  19. Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
    • Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
Daftar Harga kunci panel listrik Terbaru October 2026
DV Handle Panel LockRp35.900
Fort Kunci Lemari Panel (Kunci Panel/Enclosure Lock)Rp14.900
HAITAN Panel Lock Model PushRp49.900
DV Turn Cam LockRp13.900
DV Push Panel LockRp28.900
HAITAN Panel Lock Model HandleRp67.900
Kraus & Naimer ON-OFF Selector Switch 60°Rp319.900
DV Tubular KeyRp9.900
BluePoint Tweezer KitRp889.900
Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Rp269.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait